代表画像
イシハシ精工
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
呼び寸法
M16
注文コード
14631858
品番
IS-L-S-HT-M16X2.0-S
参考基準価格(税別)
¥19,530
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1911
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
下穴径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
12.5
シャンク四角部(mm)
10
商品豆知識
ハンドタップの種類