代表画像
イシハシ精工
左ねじハンドタップ ウィットねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法W(mm)
5/16
注文コード
14632278
品番
IS-L-S-HT-5/16W18-2
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法W・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
347-6269
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
70
先端
中
下穴径(Φmm)
6.6
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
6.1
シャンク四角部(mm)
5
呼び寸法W(mm)
5/16
商品豆知識
ハンドタップの種類