代表画像
イシハシ精工
左ねじハンドタップ ウィットねじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
呼び寸法W(mm)
5/16
注文コード
14632296
品番
IS-L-S-HT-5/16W18-S
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法W・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1195
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
6.6
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
6.1
シャンク四角部(mm)
5
呼び寸法W(mm)
5/16
商品豆知識
ハンドタップの種類