代表画像
イシハシ精工
左ねじハンドタップ ウィットねじ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法W(mm)
1/2
注文コード
14632348
品番
IS-L-S-HT-1/2W12-1
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法W・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1925
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
85
先端
先
下穴径(Φmm)
10.7
ねじ長さ(mm)
42
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
呼び寸法W(mm)
1/2
商品豆知識
ハンドタップの種類