曜日別特売
IS-L-S-HT-1/2W12-2 左ねじハンドタップ ウィットねじ イシハシ精工 14632357

代表画像

左ねじハンドタップ ウィットねじ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法W(mm)1/2注文コード14632357品番IS-L-S-HT-1/2W12-2
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1202材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)85先端下穴径(Φmm)10.7ねじ長さ(mm)42精度JIS 3級シャンク径(mm)9シャンク四角部(mm)7呼び寸法W(mm)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする