SPT-M22X2.5PLUS0.2 スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工 14632847

代表画像

スパイラルタップ オーバーサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M22注文コード14632847品番SPT-M22X2.5PLUS0.2
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オーバーサイズです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
加工ねじ:メートルねじ
溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用
食い付山数:2.5山
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番682-8357材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)全長(mm)115サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M22等級タップ:JIS2級+0.2ねじ長さ(mm)38精度JIS2級+0.2シャンク径(mm)17シャンク四角部(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする