代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
ストレートドリル ネジ下穴セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14633075
品番
SDH-9S
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途
一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番
681-6092
セット内容
2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
入数(本)
セット:9