代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14633109
品番
TCODH-9S
参考基準価格(税別)
¥31,870
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途
ステンレス、難削材の穴あけに
トラスコ品番
681-6109
セット内容
2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本
材質
コバルトハイス鋼(HSCO-M42)
表面処理
TiNコーティング
入数(本)
セット:9