画像準備中

部品 電気ディスクグラインダー G15SP

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称スプリング 注文コード14636110 品番306889
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は部品名称など49種類から選べます 他の種類を見る
部品名称スプリング 形状図番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40520376
2023-12-01
用途:
グラインダー作業
その他業種

しっかりした作りと思いますが、思っていたよりメッキがチープな感じがします。

対象商品:
40520358
2020-07-30
用途:
125mm以上のディスクグラインダーに15cmの砥石を付けるときの砥石ガードとして使用
エステック株式会社 様

125mm以上のディスクグラインダーのスピンドル径は16mmなので、15cmや18cmの砥石も装着することができる。その際、切削物の切子や砥石への接触防止などのため、このホイルガードを使用すると安全に作業できる。ただし、G15SPのホイルガードの取付内径は42mm前後なので、すべてのディスクグラインダーに合うとは限らないので要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする