Silica Comfort(R) 履く脱臭剤【5足セット】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5足) 注文コード14636478 品番C0100-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980

Silicagel(シリカゲル)の力でComfort(快適)な生活を!
シリカゲルは乾燥剤として知られていますが、実は強力な脱臭能力を持つ優れた素材で、生活の様々なところで活躍するポテンシャルを秘めています。
Silica Comfort(R)の商品は、こだわりぬいたシリカゲルを使用し、粒状のシリカゲルを生活の形に合うように加工し、しっかり効果が感じられるようなものになっています。
通常粒の形をしているシリカゲルを様々なところで活躍できるように加工した素材が「シリテックファイバー」です。
シリカゲルをそのまま通気性の良い不織布でサンドし、シリカゲルの性能を強力に発揮します。

用途靴の蒸れ、汗、湿気、ダニ、カビ、ニオイ等に悩まれている方はぜひ一度お手に取ってみてください。 材質吸湿剤:【表生地】ポリエステル【中材】シリテックファイバー(R)フレキタイプ(ポリエステル+シリカゲル)【裏生地】ラテックスフォーム ブラック サイズフリー サイズ(cm)20〜28(男女兼用カットして使える) 性別男女兼用
関連資料:(2.92MB)
注意
※本革、合皮の中敷きの上に使用すると、印刷面が転写したり、くっついたりする可能性がございます。元の中敷きを外してご使用いただくなどご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする