曜日別特売
BRT2G-58 バックアップリング BRT2型 協同化成 14636566

BRT2G-58 バックアップリング BRT2型 協同化成 14636566
BRT2G-58 バックアップリング BRT2型 協同化成 14636566

バックアップリング BRT2型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)58外径(Φmm)63呼び番号G-58注文コード14636566品番BRT2G-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。

用途
Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン形状バイアスカット厚さ(mm)1.25±0.1内径(Φmm)58外径(Φmm)63呼び番号G-58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14637327
2025-10-31
用途: シザースジャッキのオーバーホール

事前に調べた上、ジャッキメーカーに問い合わせたところ、一部の部品が弊社オリジナルとのことでしたが、こちらのメーカーの部品で代用できると判断しました。
み◯カラなどの自動車SNSや個人の愛車ブログなどで情報収集をしてはいますが、結構な確率で掲載されている情報に誤りが見受けられる為、参考程度に留めておく必要があるでしょう。
不確実性はありますが、自動車用のシザースジャッキの場合、エンドレスよりもバイアスカットを多用しているように思えます。
こちらの製品は、個々の部品が非常に安価であるにも関わらず丁寧にパッキングされていたので、発注した私自身が少々申し訳ない気分になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする