曜日別特売
BRT3G-58 バックアップリング BRT3型 協同化成 14636941

BRT3G-58 バックアップリング BRT3型 協同化成 14636941
BRT3G-58 バックアップリング BRT3型 協同化成 14636941

バックアップリング BRT3型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)58外径(Φmm)63呼び番号G-58注文コード14636941品番BRT3G-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。

用途
Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン形状エンドレス厚さ(mm)1.25±0.1内径(Φmm)58外径(Φmm)63呼び番号G-58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする