協同化成
バックアップリング BRT3型
(1件のレビュー)
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途
Oリングやパッキンと併用する
材質
純テフロン
形状
エンドレス
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
134
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14636871
BRT3G-25
1.25±0.1
25
30
G-25
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636880
BRT3G-30
1.25±0.1
30
35
G-30
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14636889
BRT3G-35
1.25±0.1
35
40
G-35
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636898
BRT3G-40
1.25±0.1
40
45
G-40
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636907
BRT3G-45
1.25±0.1
45
50
G-45
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636916
BRT3G-50
1.25±0.1
50
55
G-50
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636925
BRT3G-55
1.25±0.1
55
60
G-55
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636941
BRT3G-58
1.25±0.1
58
63
G-58
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636950
BRT3G-60
1.25±0.1
60
65
G-60
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636959
BRT3G-65
1.25±0.1
65
70
G-65
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636968
BRT3G-70
1.25±0.1
70
75
G-70
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636977
BRT3G-75
1.25±0.1
75
80
G-75
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636986
BRT3G-80
1.25±0.1
80
85
G-80
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14636995
BRT3G-85
1.25±0.1
85
90
G-85
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637011
BRT3G-90
1.25±0.1
90
95
G-90
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637020
BRT3G-95
1.25±0.1
95
100
G-95
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637029
BRT3G-100
1.25±0.1
100
105
G-100
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637038
BRT3G-105
1.25±0.1
105
110
G-105
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637047
BRT3G-110
1.25±0.1
110
115
G-110
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637056
BRT3G-115
1.25±0.1
115
120
G-115
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637065
BRT3G-120
1.25±0.1
120
125
G-120
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637081
BRT3G-125
1.25±0.1
125
130
G-125
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637090
BRT3G-130
1.25±0.1
130
135
G-130
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637099
BRT3G-135
1.25±0.1
135
140
G-135
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637108
BRT3G-140
1.25±0.1
140
145
G-140
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637117
BRT3G-145
1.25±0.1
145
150
G-145
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637126
BRT3G-150
1.9±0.13
150
160
G-150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637135
BRT3G-155
1.9±0.13
155
165
G-155
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637151
BRT3G-160
1.9±0.13
160
170
G-160
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637160
BRT3G-165
1.9±0.13
165
175
G-165
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637169
BRT3G-170
1.9±0.13
170
180
G-170
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637178
BRT3G-175
1.9±0.13
175
185
G-175
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637187
BRT3G-180
1.9±0.13
180
190
G-180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637196
BRT3G-185
1.9±0.13
185
195
G-185
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637205
BRT3G-190
1.9±0.13
190
200
G-190
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637221
BRT3G-195
1.9±0.13
195
205
G-195
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637230
BRT3G-200
1.9±0.13
200
210
G-200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637239
BRT3G-210
1.9±0.13
210
220
G-210
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637248
BRT3G-220
1.9±0.13
220
230
G-220
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637257
BRT3G-240
1.9±0.13
240
250
G-240
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14637266
BRT3G-260
1.9±0.13
260
270
G-260
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638201
BRT3P-3
1.25±0.1
3
6
P-3
オープン
¥
42
¥
46
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638210
BRT3P-4
1.25±0.1
4
7
P-4
オープン
¥
42
¥
46
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638219
BRT3P-5
1.25±0.1
5
8
P-5
オープン
¥
42
¥
46
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638228
BRT3P-6
1.25±0.1
6
9
P-6
オープン
¥
42
¥
46
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638237
BRT3P-7
1.25±0.1
7
10
P-7
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638246
BRT3P-8
1.25±0.1
8
11
P-8
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638255
BRT3P-9
1.25±0.1
9
12
P-9
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638271
BRT3P-10
1.25±0.1
10
13
P-10
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14638280
BRT3P-11
1.25±0.1
11
15
P-11
オープン
¥
66
¥
73
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ