Bluetooth搭載レトロCDプレーヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14639147 品番CCD-0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CDだけでなく、Bluetooth搭載の外部機器と送受信接続が可能
BluetoothRX搭載(レシーバー)スマートフォンなどのデバイスから音楽を受信して、本体の内蔵スピーカーで再生することができます。
BluetoothTX搭載(トランスミッター)本体で再生しているCD、USBメモリー内の音楽、外部機器を接続した際の音楽などを、Bluetoothスピーカーやワイヤレスイヤホンへワイヤレスで出力することも可能です。

用途
セット内容:
CDプレーヤー本体x1
専用ショルダーベルトx1
専用リモコンx1
3.5mmオーディオケーブルx1
Type-C充電用ケーブルx1
ユーザーマニュアルx1
電源電圧DC5V1A(USB Type-C) 本体寸法(mm)約205×155×110 本体質量(g)(約)1220 バッテリー電圧(V)3.7 入力端子USB/AUX3.5mm スピーカー2インチ×2 スピーカー出力(mW)3W×2 バッテリー容量(mAh)2000 出力端子3.5mmイヤホンジャック BluetoothRX/TX Ver.5.0 駆動時間(時間)充電3時間 駆動5時間(フルボリューム時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする