大洋ツール
大洋ツールの 面取り・バリ取り
大洋ツールの 面取りカッター
大洋ツールの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク(TiCN)HD_MAX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14639838
品番
T-3CS 6.3X90°
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。
用途
鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金
仕様
回り止め:なし
材質
HSS-Co
形状
A
全長
45
刃数
3
寸法(mm)
外径長:2
首径(mm)
4.5
先端径
1.7
首下長
40.1
角度(°)
90
表面処理
TiCNコーティング
柄径(Φ)
5
首長(mm)
2
外径
6.3