カウンターシンク(TiCN)HD_MAX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14639856 品番 T-3CS 10.4X90°
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。

用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金 仕様回り止め:なし 材質HSS-Co 形状A 全長50 刃数3 寸法(mm)外径長:3 首径(mm)5.5 先端径3.5 首下長42.05 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング 柄径(Φ)6 首長(mm)2 外径10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする