サンプル画像

BS-CO2D-PTH-20 卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター bitstrong 14639908 BS-CO2D-PTH-20 卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター bitstrong 14639908

卓上・壁掛け TVOC・CO2モニター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14639908 品番BS-CO2D-PTH-20
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。
・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。
・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。
・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。
・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。
・表示画面の明るさを3段階で調整できます。
・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。

用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO2濃度】400〜5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 〜 9.99mg/m3 質量(g)370 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー 表示【カラーバー】緑色:400〜699 ppm 、黄色:700〜1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23 温度測定範囲(℃)0〜50(±1.5℃) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)20〜80(±5%)
注意
※必要換気量を満たしているかの判断基準として、二酸化炭素測定器を使用し室内の二酸化炭素濃度が1,000ppm を超えていないか確認することが有効です。
※アラームが鳴る数値はあくまでも目安であり、感染対策の基準を完璧に満たすものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする