※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ウォームシルバー 形式60cmタイプ 注文コード14640161 品番NFG6S27MSV
参考基準価格(税別)¥192,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は色・形式など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート 仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御 ウォームシルバー タイプスリム型ノンフィルター 形式60cmタイプ ファンシロッコファン
関連資料:納入仕様図(1.36MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする