DCDCコンバーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14640520 品番DC-625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

トラブルを未然にガード[7つの保護機能]
1入力電圧低下保護
入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。
2入力過電圧保護
入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。
3入力逆接続保護
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。
4過負荷保護
出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。
5過電圧出力保護
異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
6出力ショート保護
出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。
7異常温度保護
製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。

用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換 付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)1120 出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大) 使用温度範囲-20〜+50℃ 出力電圧DC13.2V 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く) 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ) 定格出力電流20A 入力電圧DC 22.0〜30.0V 最大出力電流(A)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする