超硬ヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14644905 品番 HRS0299W
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98〜3.5センター穴なし Φ3.97〜12.05センター穴あり

用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅 材質超硬K10 全長65 刃数6 刃長18 直径(Φmm)2.99 有効長(mm)30 表面処理ノンコート ねじれ角7゜ 食付長さ(mm)0.3 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする