曜日別特売
22490060 ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン(L/D-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 14659244

ストリートBOX ツインショック 360 エマルジョン(L/D-25mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14659244
品番
22490060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

主な適合車種
HARLEY FLH/FLT (301mm/12インチ相当) 99-05 (カートリッジ無)
付属品
油圧プリロードアジャスター
仕様
【リアスプリング】コンスタントライジングレート
セット内容
リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書
長さ(mm)
【ショック(取付穴-取付穴)】301(12インチ相当)
寸法(mm)
【ローダウン】約25
タイプ
エマルジョン
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする