安全リレーモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14663978 品番HR6S-AF1C
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、オペレーターと機械の両方を保護します
安全システム構築に使用される最も基本的な機種です

接点数即断C:3 タイプ標準タイプ 電源電圧(V)24 最小設定電流(mA)10 端子Push-in端子 最小使用電流(mA)10
関連資料:(2.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする