アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.5 刃径6 注文コード14664241 品番WAR3020605
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はコーナーR・刃径など34種類から選べます 他の種類を見る

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 全長50 刃径6 刃数2 刃長15 表面処理ノンコート ねじれ角45゜ コーナーR(mm)0.5 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする