アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)2 刃径8 注文コード14664311 品番WAR3020820
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はコーナーR・刃径など34種類から選べます 他の種類を見る

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 全長60 刃径8 刃数2 刃長20 表面処理ノンコート ねじれ角45゜ コーナーR(mm)2 シャンク径8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする