WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの スクエア超硬エンドミル
Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14665266
品番
WE502003S3(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
40
刃径
0.3
刃数
3
刃長
0.6
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
3