Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14665361 品番 WE502015S3(在庫限)
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。

用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 全長50 刃径1.5 刃数3 刃長4 表面処理nACRoコート ねじれ角30゜ シャンク径3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする