曜日別特売
50-613-4061-8 OILクーラーコア ストレート #8 9インチ SETRAB 14665553

OILクーラーコア ストレート #8 9インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
段数13段
ブラック
内容量1個注文コード14665553品番50-613-4061-8
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900
幅(mm)【サイドホール】310ブラック高さ(mm)【フィン】100、【コア】120奥行(mm)50段数13段全幅(mm)330口幅(mm)【取出】250
注意
※2025年12月より、専用オイルクーラーキットにおけるステー形状およびホース長が順次変更となります。以下の項目に変更はございません。
・機能
・オイルクーラー本体の装着位置
・サイドカラー
・フィッティング
・車体側オイルクーラー取出部品

※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする