51-09367-01-6 OILクーラーコア ストレート #6 9インチ SETRAB 14665727

OILクーラーコア ストレート #6 9インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
段数10段
シルバー
内容量1個注文コード14665727品番51-09367-01-6
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
段数10段シルバー全幅(mm)330口幅(mm)【取出】250幅(mm)【サイドホール】310奥行(mm)50高さ(mm)【フィン】76、【コア】97
注意
※2025年12月より、専用オイルクーラーキットにおけるステー形状およびホース長が順次変更となります。以下の項目に変更はございません。
・機能
・オイルクーラー本体の装着位置
・サイドカラー
・フィッティング
・車体側オイルクーラー取出部品

※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする