WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14666210
品番
WF604090(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥12,570
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途
炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄
材質
超々微粒子
全長
75
刃径
9
刃数
4
刃長
22
表面処理
nACRoコート
ねじれ角
29゜+31゜
コーナーR(mm)
0.3
シャンク径
10