Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.3 刃径10 刃長25 注文コード14666228 品番WF604100-25(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,570
この商品はコーナーR・刃径・刃長など24種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。

用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 全長75 刃径10 刃数4 刃長25 表面処理nACRoコート ねじれ角29゜+31゜ コーナーR(mm)0.3 シャンク径10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14666228 WF604100-25(在庫限) 14655990 UF504100 AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN 1本 7,898 税込8,688 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする