Wコート超硬ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径3 刃長8 注文コード14666368 品番WF613030(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,870
この商品は刃径・刃長など20種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。

用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 全長50 刃径3 刃数3 刃長8 表面処理nACRoコート ねじれ角20゜ シャンク径6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14666368 WF613030(在庫限) 14656148 UF513030 AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN 1本 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする