ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.5 刃径3 注文コード14667741 品番WGR50403005080
参考基準価格(税別)¥12,690 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はコーナーR・刃径など21種類から選べます 他の種類を見る

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金 材質超硬K種 全長80 刃径3 刃数4 刃長8 表面処理ダイヤモンドコート ねじれ角30゜ コーナーR(mm)0.5 シャンク径4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする