WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.5
刃径
4
注文コード
14667759
品番
WGR50404005100
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途
グラファイト・アルミ合金
材質
超硬K種
全長
100
刃径
4
刃数
4
刃長
10
表面処理
ダイヤモンドコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
0.5
シャンク径
4