Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14667926 品番 WR50606003(在庫限)
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(〜HRC55)等の難削材に威力を発揮します。

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(〜HRC55) 材質超々微粒子 全長90 刃径6 刃数6 刃長15 表面処理nACRoコート ねじれ角45゜ コーナーR(mm)0.3 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする