AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14669491 品番 XE524160
参考基準価格(税別)¥39,310 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 全長115 刃径16 刃数4 刃長17 首径(mm)15.8 有効長(mm)66 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜ シャンク径16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする