TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14669545 品番 XR50514075S16
参考基準価格(税別)¥46,710 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。

用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 全長92 刃径14 刃数5 刃長26 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角44゜+45゜+46゜ コーナーR(mm)0.75 シャンク径16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする