CDM2BZ20-55J-H7BL エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-5~) SMC 14669575

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ20-5~)CDM2BZ20-55J-H7BL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はクッション・リード線・使用ピストン速度など102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
ラバークッション
リード線(m)
3
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
注文コード
14669575
品番
CDM2BZ20-55J-H7BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,300

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14669575CDM2BZ20-55J-H7BL22954339CDM2BZ20-55JZ-M9BLCDM2BZ20-55JZ-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-55JZ SMC 22954339標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-55JZSMC1個
¥15,980
税込¥17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする