※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT070201FN-JP SH725 チップ DCGT-JP タンガロイ 14672868 DCGT070201FN-JP SH725 チップ DCGT-JP タンガロイ 14672868

チップ DCGT-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)0.1 注文コード14672868 品番DCGT070201FN-JP SH725
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナーR・コーナー半径Re・厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。

用途精密仕上げ切削(シャープエッジ) 材質SH725 寸法L(mm)7.8 寸法S(mm)2.38 寸法D1(Φmm)2.8 送り速度(mm/rev)0.02〜0.05 コーナー半径Re(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜2.50 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする