WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの 超硬エンドミル
WIDINの ラジアス超硬エンドミル
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14672975
品番
ZR5220302(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途
工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼
材質
超々微粒子
全長
60
刃径
3
刃数
2
刃長
8
表面処理
AlTiNコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
0.2
シャンク径
6