HG-07 10G GLOVE100 アトム 14676814 HG-07 10G GLOVE100 アトム 14676814

10G GLOVE100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード14676814 品番HG-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フィット感を重視したスタンダードタイプ

サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質・ケブラー紡績糸 イエロー ゲージ数10 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性C、3 機能耐切創、耐熱、耐引裂 入数(双)1 用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.2 質量(g)32 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 材質(繊維部)ケブラー紡績糸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする