曜日別特売
HG-77 HG 10G スペクトラガード アトム 14676988

 

HG-77 HG 10G スペクトラガード アトム 14676988
HG-77 HG 10G スペクトラガード アトム 14676988

HG 10G スペクトラガード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24.2
内容量1双注文コード14676988品番HG-77
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。

用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業などサイズLL全長(cm)24.2中指長(cm)8.3手の平幅(cm)9.9手のひらまわり(cm)20.4材質・スペクトラ繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタングレーゲージ数13規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性D、5機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性入数(双)1厚さ(mm)1質量(g)54混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14676963
2018-08-15
用途: 怪我防止

作業時の切創防止に、中履き用として購入。
強度的には安心感はあるが、体質によるものか使用中にかゆみを感じる。
生地も少し固めなので、しなやかさに欠ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする