HG-71 HG 13Gスペクトラガード PUコート アトム 14677006 HG-71 HG 13Gスペクトラガード PUコート アトム 14677006

HG 13Gスペクトラガード PUコート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14677006 品番 HG-71
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。

サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)9.6 手のひらまわり(cm)19.2 材質原手:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維 ・すべり止め:ポリウレタン樹脂 グレー/ホワイト ゲージ数13 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性C、5 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性 入数(双)1 用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1 質量(g)51 混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする