サイズL
全長(cm)24.3
中指長(cm)8.1
手の平幅(cm)9.8
手のひらまわり(cm)19.6
材質原手:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維 ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
色グレー/ホワイト
ゲージ数13
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性C、5
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
入数(双)1
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1
質量(g)52
混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン