鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5kg) 注文コード 14680908 品番 FNFW-0905
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ワイヤー径(Φmm)0.9 ワイヤー種類フラックス入り 適合機種MDM-200 タイプ軟鋼用 内容1巻(5kg) JIS規格Z3313 T49-0 N S-G相当 AWS規格E71T-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする