マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 溶接ワイヤー
マイト工業株式会社の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5kg)
注文コード
14680926
品番
FNFW-1005
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.0
ワイヤー種類
フラックス入り
適合機種
MDM-200
タイプ
軟鋼用
内容
1巻(5kg)
JIS規格
Z3313 T49-0 N S-G相当
AWS規格
E71T-11