RP-60E用HLベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 14683778 品番 PBHL-600
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
用途
ヘアライン仕上げ
その他仕上げ、研磨
粒度600 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 材質処理布+不織布 タイプソフト 標準タイプ 砥粒細目 A16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14683814
2021-03-30
用途:
ステンレスの仕上げ
その他業種

♯400の仕上げ綺麗に仕上がる。バフ、フェルトバフだと番手以上に仕上がってしまって仕上げムラ防止になる。すごく良い仕事してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする