マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の ベルト研磨
マイト工業株式会社の ハンディ用
RP-60E用HLベルト
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
14683814
品番
PBHL-2000
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
ヘアライン仕上げ
その他仕上げ、研磨
粒度
2000
適合
スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質
処理布+不織布
タイプ
ソフト 標準タイプ
砥粒
A23 A23
RoHS指令(10物質対応)
対応