マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の ベルト研磨
マイト工業株式会社の ハンディ用
RP-60E用HL-SMベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
14683848
品番
PBHS-60
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
ヘアライン仕上げ
その他仕上げ、研磨
粒度
60
適合
スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質
網基材不織布
タイプ
ハード 特殊ジョイントタイプ
砥粒
XC
RoHS指令(10物質対応)
対応