曜日別特売
MS-105N 抗菌 片口ボール ナチュラル 千羽鶴印(エンテック) 14684645

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

抗菌 片口ボール ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2.3
内容量1個注文コード14684645品番MS-105N
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

抗菌 洗浄機 電子レンジOK

容量(L)2.3材質ポリプロピレン樹脂サイズ内径×深さ(mm)200× 98耐熱温度(℃)-20~120外径(mm)237×216RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0262-0802TKG品番(2017)6-0240-0402電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする