マイト工業株式会社
マイト工業株式会社の 手研磨
マイト工業株式会社の 砥石
マイト工業株式会社の 油砥石
RP-60E用油脂棒サイザル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14684855
品番
PO24-800
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度
800
用途
鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤
適合
フェルト、クロスホイール、サイザルホイール
色
青
種類
D-24
RoHS指令(10物質対応)
対応